Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz Z DIN 7983, Stahl, schwarz verzinkt (A2S), PZ-Antrieb, Form C mit Spitze
DIN 7983 Stahl schwarz verzinkt Z Form C m. Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-Z2-(A2S)-3,5X9,5
Art.-Nr. 0117233595
EAN 4049557049793
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Hinweis
- Form C = Mit Spitze
- Form F = Ohne Spitze
- Form R = Mit abgerundeter Spitze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Z |
Innenantrieb | Z2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
RoHS-konform | Nein |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |