Linsensenk-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7973, Edelstahl A2 blank
DIN 7973 Edelstahl A2 blank Form C m. Schlitz
SHR-LISEKPF-DIN7973-C-A2-4,8X50
Art.-Nr.
012024850
EAN 4048539211128
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
Normen | DIN 7973 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Schlitzbreite (n) | 1,2 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |