Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A4, blank

DIN 966 Edelstahl A4 blank H
SHR-LISEKPF-DIN966-A4-H2-M5X12

Art.-Nr. 02945 12
EAN 4050642726987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 02945 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,2 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Normen

DIN 966

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen