Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verchromt (F2J)

DIN 966 Stahl 4.8 verchromt
SHR-LISEKPF-DIN966-4.8-H1-(F2J)-M2,5X6

Art.-Nr. 0049112506

EAN 4045727036822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verchromt (F2J)

Art.-Nr. 0049112506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2,5

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,7 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Normen

DIN 966

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verchromt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,45 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen