Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 966 Stahl 4.8 verzinkt H
SHR-LISEKPF-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M5X60
Art.-Nr. 00495 60
EAN 4011231077378
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 966 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
