Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7047, Edelstahl A2-70, blank
ISO 7047 Edelstahl A2 70 blank
SHR-LISEKPF-ISO7047-A2-70-H2-M5X20
Art.-Nr. 5107005020
EAN 4053479488233
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7047 ersetzt DIN 966 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 | 
| Länge (l1) | 20 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 9,3 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm | 
| Normen | ISO 7047 | 
| Werkstoff | Edelstahl A2 | 
| Festigkeitsklasse | 70 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Linsensenkkopf | 
| Antriebart | Kreuzschlitz | 
| Innenantrieb | H2 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,8 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |