Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Linsensenkschraube mit Schlitz DIN 964, Messing, vernickelt (E2J)

DIN 964 Messing vernickelt
SHR-LISEKPF-DIN964-MS-(E2J)-M6X16

Art.-Nr. 00216 16

EAN 4011231059381

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Linsensenkschraube mit Schlitz DIN 964, Messing, vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 00216 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 964 wurde zurückgezogen und durch ISO 2010 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 964

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen