Linsensenkschraube mit Schlitz ISO 2010, Edelstahl A2, blank
ISO 2010 Edelstahl A2 blank
SHR-LISEKPF-ISO2010-A2-SZ-M4X20
Art.-Nr. 0290120420
EAN 4053479807119
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 2010 ersetzt DIN 964 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 | 
| Länge (l1) | 20 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm | 
| Normen | ISO 2010 | 
| Werkstoff | Edelstahl A2 | 
| Festigkeitsklasse | 50 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Linsensenkkopf | 
| Antriebart | Schlitz | 
| Innenantrieb | Schlitz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,7 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |