Linsensenkschraube mit Schlitz ISO 2010, Edelstahl A2, blank
ISO 2010 Edelstahl A2 blank
SHR-LISEKPF-ISO2010-A2-SZ-M5X8
Art.-Nr. 029012058
EAN 4053479807218
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 2010 ersetzt DIN 964 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M5  | 
Länge (l1)  | 8 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,3 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,7 mm  | 
Normen  | ISO 2010  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Festigkeitsklasse  | 50  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Linsensenkkopf  | 
Antriebart  | Schlitz  | 
Innenantrieb  | Schlitz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 0,8 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |