Linsensenkschraube mit Schlitz ISO 2010, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 2010 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-LISEKPF-ISO2010-4.8-(A2K)-SZ-M4X30
Art.-Nr. 0290110430
EAN 4059609055771
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 2010 ersetzt DIN 964 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | ISO 2010 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
