Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, nehrdzavejúca oceľ, tri hviezdy Pre plechy a potrubia z nehrdzavejúcej ocele

Pílový list do priamočiarej píly 3S, nehrdz. oceľ
LIST PRIAM PILY KOVY 3KS A2 57/1

Obj. č. 061525010
EAN 4011231515078
Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, nehrdzavejúca oceľ, tri hviezdy Pre plechy a potrubia z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 061525010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Karbidový pás s presne vybrúsenými zubami na rezanie nehrdzavejúcej ocele
  • Ideálny na priame rezanie do tenkých materiálov

  • Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • V prípade pílových listov do priamočiarej píly na nehrdzavejúcu oceľ zabezpečte chladenie, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Chladiaca kvapalina


Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné produkty alebo zmesi terpentínu a ropných produktov, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)

Pracovná dĺžka

57 mm

Hrúbka materiálu min./max.

1,5-3 mm

Rozstup zubov

1 mm

Obzvlášť vhodné pre

Nehrdzavejúca oceľ, plechy a profily

Počet dielov

3 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

82 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie