Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lithium-Batterie

Lithiumbatterie
BATT-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5V

Art.-Nr. 0827000010

EAN 4058794509434

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lithium-Batterie

Art.-Nr. 0827000010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wiederaufladbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, Fernsteuerautos, Funkgeräten, medizinischen Verbrauchern sowie Verbrauchern, die oft Spitzenströme von weit mehr als 1 A benötigen und bei denen diese Ströme auch bei langer Bereitschaftszeit sofort verfügbar sein müssen, geeignet.

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; L92; FR03

Nennspannung

1,5 V/DC

Akku-/Batterietyp

Lithium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen