Lochbefestigung für Kabelbandfix
Lochbefestigung für Kabelbinderfix
LOBEF-F.KBLBINDGER-SCHW
Art.-Nr. 05021104
EAN 4011231433846
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung der Kabelband-Bündelung in:
- Holz
- Stein
- Metall
- Spanplatten
- Beton
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Loch mit Ø 6 mm vorbohren, dann einschlagen.
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,8-10,0 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |
Länge unter Kopf | 11 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Schwarz |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!