Lochblechwand für System-Rollwerkbank RW
Lochplatte Montagewerkbank RW
LOPL-(WRKSTWG-RW14.1)
Art.-Nr. 0962646310
EAN 4099618459405
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien für die System-Rollwerkbank RW
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 1860 mm |
Länge | 46 mm |
Höhe | 850 mm |
Passend für Werkstattwagen | RW 14.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!