Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochplatte

Lochplatte
LOPL-100X240X2,0

Art.-Nr. 0681100240

EAN 4024835117890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochplatte

Art.-Nr. 0681100240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 22%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.



Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.



Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten.



Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz-Balken -Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüssen

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XX mm

  • ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

Länge x Breite

240 x 100 mm

Stärke

2 mm

Werkstoff

Stahl

Lochdurchmesser

5 mm

Anzahl Löcher

54 STK

Gewicht

298 g

Zugfestigkeit Rm min.

295 N/mm²

Bruchdehnung A80 min.

22 %

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10346:2009

Oberfläche

Feuerverzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.