Lochplatte
Lochplatte
LOPL-60X160X2,0
Art.-Nr. 0681060161
EAN 4024835117838
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 22%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.
Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.
Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten.
Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz-Balken -Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüssen
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
![]() | |
Länge x Breite | 160 x 60 mm |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Löcher | 20 STK |
Gewicht | 125 g |
Zugfestigkeit Rm min. | 295 N/mm² |
Bruchdehnung A80 min. | 22 % |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!