Lochplattenstreifen 2,0 mm
Lochplattenstreifen
LOPL-STRFN-100X1200X2,0
Art.-Nr.
0681120010
EAN 4024835585705
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse
- Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 22%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis
- Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden
- Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen
- Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten
- Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XXmm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XXmm
![]() | |
Länge x Breite | 1200 x 100 mm |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Löcher | 270 STK |
Gewicht | 1800 g |
Zugfestigkeit Rm min. | 295 N/mm² |
Bruchdehnung A80 min. | 22 % |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!