Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochplattenstreifen 2,0 mm

Lochplattenstreifen
LOPL-STRFN-160X1200X2,0

Art.-Nr. 0681120016

EAN 4024835585767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochplattenstreifen 2,0 mm

Art.-Nr. 0681120016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 22%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis
  • Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden

  • Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen

  • Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten

  • Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XXmm

  • ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XXmm

Länge x Breite

1200 x 160 mm

Stärke

2 mm

Werkstoff

Stahl

Lochdurchmesser

5 mm

Anzahl Löcher

450 STK

Gewicht

2800 g

Zugfestigkeit Rm min.

295 N/mm²

Bruchdehnung A80 min.

22 %

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10346:2009

Oberfläche

Feuerverzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen