Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochplattenwinkel

Lochplattenwinkel
LOPLWNKL-100X100X100MM

Art.-Nr. 0681111250

EAN 4011231560764

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochplattenwinkel

Art.-Nr. 0681111250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Lochplattenwinkel sind ideal für einfache sich kreuzende Holz/Holz-Anschlüsse. Für tragende Anschlüsse mit geringen Lastanforderungen.
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0216

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für tragende Holz/Holz Verbindungen mit geringen Lastanforderungen in kleinen Konstruktionen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm

Breite x Höhe

100 x 100 mm

Tiefe

100 mm

Stärke

2,5 mm

Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH

5 / 5 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

22 + 23 STK

Zulassung

ETA-09/0216

Ausführung

Ohne Steg

Gewicht

358 g

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Lochplattenwinkel gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten
Lochplattenwinkel Artikelnummer ETA Anker-nägel in mm Lochplattenwinkel je Anschluss
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Breite x Länge x Tiefe in mm Holz Stahl Holz Holz Stahl Holz Stahl
kN kN kN kN kN kN kN
1 Lochplattenwinkel3) 40x60x60x2,5mm 0681 664 250 09/0216 4x40 1,76 1,66 3,14 --- --- --- ---
50x60x60x2,5mm 0681 665 250 09/0216 4x40 1,17 1,48 2,08 --- --- --- ---
60x40x40x2,5mm 0681 446 250 09/0216 4x40 1,46 1,66 2,51 --- --- --- ---
60x60x60x2,5mm 0681 666 250 09/0216 4x40 1,76 1,66 3,17 --- --- --- ---
60x80x80x2,5mm 0681 886 250 09/0216 4x40 1,90 1,66 4,22 --- --- --- ---
80x80x80x2,5mm 0681 888 250 09/0216 4x40 2,53 2,21 7,98 --- --- --- ---
100x60x60x2,5mm 0681 661 250 09/0216 4x60 3,30 2,77 7,76 --- --- --- ---
100x100x100x2,5mm 0681 111 250 09/0216 4x60 2,93 2,77 10,82 --- --- --- ---
2 Lochplattenwinkel 40x60x60x2,5mm 0681 664 250 09/0216 4x40 3,52 3,32 6,29 10,6 3,51 10,6 3,51
50x60x60x2,5mm 0681 665 250 09/0216 4x40 2,35 2,95 4,16 5,73 3,61 5,73 3,61
60x40x40x2,5mm 0681 446 250 09/0216 4x40 2,93 3,32 5,02 7,82 4,06 7,82 4,06
60x60x60x2,5mm 0681 666 250 09/0216 4x40 3,52 3,32 6,34 7,75 4,29 7,75 4,29
60x80x80x2,5mm 0681 886 250 09/0216 4x40 3,80 3,32 8,43 8,04 4,58 8,04 4,58
80x80x80x2,5mm 0681 888 250 09/0216 4x40 5,06 4,43 16,00 10,8 6,08 10,8 6,08
100x60x60x2,5mm 0681 661 250 09/0216 4x60 5,87 5,53 21,60 13,1 7,2 13,1 7,2
100x100x100x2,5mm 0681 111 250 09/0216 4x60 6,60 5,53 15,50 14,8 7,48 14,8 7,48
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.