Lochplattenwinkel
Lochplattenwinkel
LOPLWNKL-60X60X60MM
Art.-Nr. 0681666250
EAN 4024835118002
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Lochplattenwinkel sind ideal für einfache sich kreuzende Holz/Holz-Anschlüsse. Für tragende Anschlüsse mit geringen Lastanforderungen.
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis
ETA-09/0216
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für tragende Holz/Holz Verbindungen mit geringen Lastanforderungen in kleinen Konstruktionen.
Anleitung
Geeignete Verbindungsmittel:
Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm
![]() | |
Breite x Höhe | 60 x 60 mm |
Tiefe | 60 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 7 + 8 STK |
Zulassung | ETA-09/0216 |
Ausführung | Ohne Steg |
Gewicht | 125 g |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Lochplattenwinkel gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten | |||||||||||
| Lochplattenwinkel | Artikelnummer | ETA | Anker-nägel in mm | Lochplattenwinkel je Anschluss | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Breite x Länge x Tiefe in mm | Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | Holz | Stahl | ||||
| kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
| 1 Lochplattenwinkel3) | 40x60x60x2,5mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,14 | --- | --- | --- | --- |
| 50x60x60x2,5mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,17 | 1,48 | 2,08 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x40x40x2,5mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,46 | 1,66 | 2,51 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x60x60x2,5mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,76 | 1,66 | 3,17 | --- | --- | --- | --- | |
| 60x80x80x2,5mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 1,90 | 1,66 | 4,22 | --- | --- | --- | --- | |
| 80x80x80x2,5mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,53 | 2,21 | 7,98 | --- | --- | --- | --- | |
| 100x60x60x2,5mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 3,30 | 2,77 | 7,76 | --- | --- | --- | --- | |
| 100x100x100x2,5mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 2,93 | 2,77 | 10,82 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 Lochplattenwinkel | 40x60x60x2,5mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,29 | 10,6 | 3,51 | 10,6 | 3,51 |
| 50x60x60x2,5mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,35 | 2,95 | 4,16 | 5,73 | 3,61 | 5,73 | 3,61 | |
| 60x40x40x2,5mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4x40 | 2,93 | 3,32 | 5,02 | 7,82 | 4,06 | 7,82 | 4,06 | |
| 60x60x60x2,5mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,52 | 3,32 | 6,34 | 7,75 | 4,29 | 7,75 | 4,29 | |
| 60x80x80x2,5mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4x40 | 3,80 | 3,32 | 8,43 | 8,04 | 4,58 | 8,04 | 4,58 | |
| 80x80x80x2,5mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4x40 | 5,06 | 4,43 | 16,00 | 10,8 | 6,08 | 10,8 | 6,08 | |
| 100x60x60x2,5mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4x60 | 5,87 | 5,53 | 21,60 | 13,1 | 7,2 | 13,1 | 7,2 | |
| 100x100x100x2,5mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4x60 | 6,60 | 5,53 | 15,50 | 14,8 | 7,48 | 14,8 | 7,48 | |
| 3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ rk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod / ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!