Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochplattenwinkel

Lochplattenwinkel
LOPLWNKL-80X80X80MM

Art.-Nr. 0681888250

EAN 4024835118019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochplattenwinkel

Art.-Nr. 0681888250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Lochplattenwinkel sind ideal für einfache sich kreuzende Holz/Holz-Anschlüsse. Für tragende Anschlüsse mit geringen Lastanforderungen.
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0216

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für tragende Holz/Holz Verbindungen mit geringen Lastanforderungen in kleinen Konstruktionen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm

Breite x Höhe

80 x 80 mm

Tiefe

80 mm

Stärke

2,5 mm

Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH

5 / 5 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

7 + 7 STK

Zulassung

ETA-09/0216

Ausführung

Ohne Steg

Gewicht

226 g

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Lochplattenwinkel gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten
Lochplattenwinkel Artikelnummer ETA Anker-nägel in mm Lochplattenwinkel je Anschluss
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Breite x Länge x Tiefe in mm Holz Stahl Holz Holz Stahl Holz Stahl
kN kN kN kN kN kN kN
1 Lochplattenwinkel3) 40x60x60x2,5mm 0681 664 250 09/0216 4x40 1,76 1,66 3,14 --- --- --- ---
50x60x60x2,5mm 0681 665 250 09/0216 4x40 1,17 1,48 2,08 --- --- --- ---
60x40x40x2,5mm 0681 446 250 09/0216 4x40 1,46 1,66 2,51 --- --- --- ---
60x60x60x2,5mm 0681 666 250 09/0216 4x40 1,76 1,66 3,17 --- --- --- ---
60x80x80x2,5mm 0681 886 250 09/0216 4x40 1,90 1,66 4,22 --- --- --- ---
80x80x80x2,5mm 0681 888 250 09/0216 4x40 2,53 2,21 7,98 --- --- --- ---
100x60x60x2,5mm 0681 661 250 09/0216 4x60 3,30 2,77 7,76 --- --- --- ---
100x100x100x2,5mm 0681 111 250 09/0216 4x60 2,93 2,77 10,82 --- --- --- ---
2 Lochplattenwinkel 40x60x60x2,5mm 0681 664 250 09/0216 4x40 3,52 3,32 6,29 10,6 3,51 10,6 3,51
50x60x60x2,5mm 0681 665 250 09/0216 4x40 2,35 2,95 4,16 5,73 3,61 5,73 3,61
60x40x40x2,5mm 0681 446 250 09/0216 4x40 2,93 3,32 5,02 7,82 4,06 7,82 4,06
60x60x60x2,5mm 0681 666 250 09/0216 4x40 3,52 3,32 6,34 7,75 4,29 7,75 4,29
60x80x80x2,5mm 0681 886 250 09/0216 4x40 3,80 3,32 8,43 8,04 4,58 8,04 4,58
80x80x80x2,5mm 0681 888 250 09/0216 4x40 5,06 4,43 16,00 10,8 6,08 10,8 6,08
100x60x60x2,5mm 0681 661 250 09/0216 4x60 5,87 5,53 21,60 13,1 7,2 13,1 7,2
100x100x100x2,5mm 0681 111 250 09/0216 4x60 6,60 5,53 15,50 14,8 7,48 14,8 7,48
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen