Lochsäge HW
Lochsäge HW-Flachschnitt
SAE-LO-HM-FLSHNT-D23MM
Art.-Nr. 063013023
EAN 4024835698962
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie
Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen
Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)
- Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt
- Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungsaufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)
Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren
Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten
Schnitttiefenbegrenzung
Vermeidet Arbeitsunfälle und schützt das Werkzeug bzw. die Maschine vor Beschädigungen
Auswerferfeder
- Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone
- Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus
Separat vergüteter Schaft ab ∅ 32 mm
Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente
- Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten
- Verkanten der Zylindersäge vermeiden
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw. arbeiten
Datenblätter(X)
Für den Einsatz auf Ständer- und Handbohrmaschinen in Werkzeugstählen, Baustählen, NE-Metallen, rostfreien Metallen (z.B. A2 und A4), Asbest, Glasfiber und Kunststoffen, PVC, Zink, Gips- und Leichtbauplatten sowie dünnwandigen Holz- bzw. Schichtstoffplatten, wie z.B. Möbelrückwänden.
Max. Schnitttiefe in Stahl 4 mm, in Edelstahl 2 mm. Auf gute Kühlung/Schmierung ist zu achten. Empfohlene Drehzahlwerte sind zu beachten. Mit handgeführten Bohrmaschinen keine Pendelbeweungen ausführen, sonst besteht eine einseitige Belastung der Hartmetallzähne und die Gefahr von HM-Zahnausbruch. Ab Sägendurchmesser 30 mm Säulenbohrmaschine einsetzen.
Durchmesser (Ø) | 23 mm |
Bohrtiefe | 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!