Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochsäge HW

Lochsäge HW-Flachschnitt
SAE-LO-HM-FLSHNT-D45MM

Art.-Nr. 063013045

EAN 4024835699396

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochsäge HW

Art.-Nr. 063013045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachschnittlochsäge (Schnitttiefenbegrenzung) für ein exaktes und sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen

Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie


Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen



Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)


  • Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt

  • Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungsaufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)


Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren


Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten



Schnitttiefenbegrenzung


Vermeidet Arbeitsunfälle und schützt das Werkzeug bzw. die Maschine vor Beschädigungen



Auswerferfeder


  • Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone

  • Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus


Separat vergüteter Schaft ab ∅ 32 mm


Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente

Hinweis
  • Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten

  • Verkanten der Zylindersäge vermeiden

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw. arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf Ständer- und Handbohrmaschinen in Werkzeugstählen, Baustählen, NE-Metallen, rostfreien Metallen (z.B. A2 und A4), Asbest, Glasfiber und Kunststoffen, PVC, Zink, Gips- und Leichtbauplatten sowie dünnwandigen Holz- bzw. Schichtstoffplatten, wie z.B. Möbelrückwänden.

Anleitung

Max. Schnitttiefe in Stahl 4 mm, in Edelstahl 2 mm. Auf gute Kühlung/Schmierung ist zu achten. Empfohlene Drehzahlwerte sind zu beachten. Mit handgeführten Bohrmaschinen keine Pendelbeweungen ausführen, sonst besteht eine einseitige Belastung der Hartmetallzähne und die Gefahr von HM-Zahnausbruch. Ab Sägendurchmesser 30 mm Säulenbohrmaschine einsetzen.

Durchmesser (Ø)

45 mm

Bohrtiefe

12 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer HSS WN Für HW-Lochsägen (Flachschnitt) und HW-Zylindersägen MBS

BO-ZENT-ZYLSAE-HSS-(F.MBSD18-60)

x 1 St.
Zentrierbohrer HSS WN Für HW-Lochsägen (Flachschnitt) und HW-Zylindersägen MBS

BO-ZENT-ZYLSAE-HSS-F.MBS64

x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-MBS-(32-60MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-F.MBS64MM

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-MK2-F.(32-90MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Lochsägen (Flachschnitt)

AUFN-ZYLSAE-F.0630130-(D32-50MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Lochsägen (Flachschnitt)

AUFN-ZYLSAE-F.0630130-(D51-90MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel