Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lochsäge HW

Lochsäge HW-Flachschnitt
SAE-LO-HM-FLSHNT-D80MM

Art.-Nr. 063013080

EAN 4024835699488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lochsäge HW

Art.-Nr. 063013080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachschnittlochsäge (Schnitttiefenbegrenzung) für ein exaktes und sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen

Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie


Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen



Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)


  • Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt

  • Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungsaufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)


Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren


Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten



Schnitttiefenbegrenzung


Vermeidet Arbeitsunfälle und schützt das Werkzeug bzw. die Maschine vor Beschädigungen



Auswerferfeder


  • Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone

  • Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus


Separat vergüteter Schaft ab ∅ 32 mm


Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente

Hinweis
  • Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten

  • Verkanten der Zylindersäge vermeiden

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw. arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz auf Ständer- und Handbohrmaschinen in Werkzeugstählen, Baustählen, NE-Metallen, rostfreien Metallen (z.B. A2 und A4), Asbest, Glasfiber und Kunststoffen, PVC, Zink, Gips- und Leichtbauplatten sowie dünnwandigen Holz- bzw. Schichtstoffplatten, wie z.B. Möbelrückwänden.

Anleitung

Max. Schnitttiefe in Stahl 4 mm, in Edelstahl 2 mm. Auf gute Kühlung/Schmierung ist zu achten. Empfohlene Drehzahlwerte sind zu beachten. Mit handgeführten Bohrmaschinen keine Pendelbeweungen ausführen, sonst besteht eine einseitige Belastung der Hartmetallzähne und die Gefahr von HM-Zahnausbruch. Ab Sägendurchmesser 30 mm Säulenbohrmaschine einsetzen.

Durchmesser (Ø)

80 mm

Bohrtiefe

12 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer HSS WN Für HW-Lochsägen (Flachschnitt) und HW-Zylindersägen MBS

BO-ZENT-ZYLSAE-HSS-(F.MBSD18-60)

x 1 St.
Zentrierbohrer HSS WN Für HW-Lochsägen (Flachschnitt) und HW-Zylindersägen MBS

BO-ZENT-ZYLSAE-HSS-F.MBS64

x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-MBS-(32-60MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-F.MBS64MM

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Zylindersäge MBS

AUFN-ZYLSAE-ZENT-MK2-F.(32-90MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Lochsägen (Flachschnitt)

AUFN-ZYLSAE-F.0630130-(D32-50MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Aufnahmeschaft für HW-Lochsägen (Flachschnitt)

AUFN-ZYLSAE-F.0630130-(D51-90MM)

Mit Zentrierbohrer und Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 für Bohrerwechsel
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen