Lochwand für das Anbringen von Halterungen
Werkstattwagen Basic / Pro Lochblechplatte
LOBLPL-(F.WRKSTWG-BAS-8.4)-RAL9017
Art.-Nr.
0962646012
EAN 4062856368655
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Werkstattwagen | Basic 8.4 |
Breite | 588 mm |
Höhe | 681 mm |
Tiefe | 33 mm |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!