Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M10-(35-70QMM)-9,5
Art.-Nr. 05579237
EAN 4011231464147
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max.  | 35,0-70,0 mm²  | 
Flanschloch  | M10  | 
Kabeldurchführung min./max.  | 10,0-9,5 mm  | 
Materialstärke  | 2,50 mm  | 
Länge x Breite  | 47,4 x 19,0 mm  | 
Werkstoff  | Messing  | 
Oberfläche  | Verzinnt  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!