Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lötkabelschuh DIN 46211

Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(25-50QMM)-8,2

Art.-Nr. 05579234

EAN 4011231464086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lötkabelschuh DIN 46211

Art.-Nr. 05579234

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

25,0-50,0 mm²

Flanschloch

M12

Kabeldurchführung min./max.

12,0-8,2 mm

Materialstärke

2,00 mm

Länge x Breite

49 x 22,0 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektriklot Nr. 1

LOT-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5

Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
Elektriklot Nr. 1

LOT-NR1-ZN60/PB40-1KG-D1,5

Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
x 10 St.
Lötwasser Nr. 41

LOETWA-NR41-DIN8511-250ML

Zinkchloridfreies Weichlötflussmittel nach DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 St.
Lötkabelschuhe DIN 46211 Sortiment 72-teilig im System-Koffer

KBLVERB-LOETKBLSHH-SYSKO-DIN46211-72TLG

x 1 St.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100

GASLOETGER-WGLG100

Handliches Multitalent, verwendbar als Lötkolben oder Heißluftgerät
x 1 St.
Elektriklot Nr. 1

LOT-NR1-SN60/PB40-250G-D1

Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
Elektriklot Nr. 1

LOT-NR1-ZN60/PB40-1KG-D1

Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
x 10 St.