Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M12-(50-95QMM)-11,2
Art.-Nr. 05579241
EAN 4011231464239
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 50,0-95,0 mm² |
Flanschloch | M12 |
Kabeldurchführung min./max. | 12,0-11,2 mm |
Materialstärke | 3,00 mm |
Länge x Breite | 58 x 22,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!