Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M6-(6-16QMM)-4,3
Art.-Nr. 05579219
EAN 4011231463720
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 6,0-16,0 mm² |
Flanschloch | M6 |
Kabeldurchführung min./max. | 6,0-4,3 mm |
Materialstärke | 1,20 mm |
Länge x Breite | 26,5 x 11,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!