Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M8-(16-35QMM)-6,8
Art.-Nr. 05579228
EAN 4011231463935
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 16,0-35,0 mm² |
Flanschloch | M8 |
Kabeldurchführung min./max. | 8,0-6,8 mm |
Materialstärke | 1,80 mm |
Länge x Breite | 37,5 x 15,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!