Lötkabelschuh DIN 46211
Lötkabelschuh DIN 46211
KBLSHH-LOET-DIN46211-M8-(6-16QMM)-4,3
Art.-Nr. 05579220
EAN 4011231463751
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 6,0-16,0 mm² |
Flanschloch | M8 |
Kabeldurchführung min./max. | 8,0-4,3 mm |
Materialstärke | 1,20 mm |
Länge x Breite | 31,5 x 15,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!