Lötstation Analog 60 Watt
Lötstation Analog 60 Watt
LOETSTA-ANALOG-60W
Art.-Nr.
071594 50
EAN 4024835557368
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55959.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56013.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elektronisch temperaturgeregelte Lötstation
- Ergonomisch designter Lötkolben
- Potentialausgleichsbuchse (hochohmig mit der Lötspitze verbunden) für die Bauteilesicherheit
- Multifunktionaler Ablageständer mit schwenkbarem Schwammbehälter für Rechts- und Linkshänder
- Schutzisoliert
- Hochflexible, hitzebeständige Lötkolbenanschlußleitung (1,5 m)
- Versorgungsspannung 230 V AC, 50–60 Hz
- Lötkolben 24 V AC
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Leistung | 60 W |
Lötspitzentemperatur min./max. | 150 bis 450 °C |
Anheizzeit | 60 s |
Frequenz max. | 60 Hz |
Lötspitzentemperatur min. | 150 °C |
Kabellänge (sekundär) | 1,5 m |
Leistung Bedingung | bei 350°C |
Sekundärspannung | 24 V/AC |
Anheizzeit Bedingung | bis Erreichen von 280°C |