Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Loop Stretch Outdoorjacke

Stretchjacke LOOP
STRETCHJACKE LOOP DUNKELGRAU XS

Art.-Nr. M441513010

EAN 4255576599137

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Loop Stretch Outdoorjacke

Art.-Nr. M441513010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die komfortable Outdoorjacke ist vom Klettersport inspiriert und überzeugt mit technischem Nylon Fabric mit 4-Wege-Stretch und extrem hohen Abriebwerten
  • Robustes 4-Wege-Stretch Gewebe, atmungsaktiv und winddicht für optimalen Tragekomfort

  • Hoher Kragen, ausgeformte und regulierbare Kapuze

  • 2 praktische extra große Reissverschlusstaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche

  • Perfekt geeignet als Second Layer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

XS

Werkstoff

90% Polyamid, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

225 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen