Loop Stretch Outdoorjacke
Stretchjacke LOOP
STRETCHJACKE LOOP OLIVE XL
Art.-Nr.
M441514003
EAN 4255576599274
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die komfortable Outdoorjacke ist vom Klettersport inspiriert und überzeugt mit technischem Nylon Fabric mit 4-Wege-Stretch und extrem hohen Abriebwerten
- Robustes 4-Wege-Stretch Gewebe, atmungsaktiv und winddicht für optimalen Tragekomfort
- Hoher Kragen, ausgeformte und regulierbare Kapuze
- 2 praktische extra große Reissverschlusstaschen, 2 Brusttaschen, 1 Innentasche
- Perfekt geeignet als Second Layer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Olivgrün |
Größe | XL |
Werkstoff | 90% Polyamid, 10% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 225 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |