Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsgitter mit Abdeckrand

Lüftungsgitter Kunststoff
LUEFTGITR-PS-(ALU-OPTIK)-SILBER

Art.-Nr. 0683364403

EAN 4038898741503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüftungsgitter mit Abdeckrand

Art.-Nr. 0683364403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausgerissene Kanten werden abgedeckt und aufwendige Retuschierarbeiten entfallen.
  • Luftdurchlass 200 cm², entspricht den Anforderungen der Geräteindustrie

  • Großer Spannbereich von 2 mm bis 23 mm

  • Flexibel einsetzbar, geringe Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Lüftungsgitter kann von vorne oder von oben in den Ausschnitt gesteckt werden. Lüftungsgitter von hinten mit einstellbaren Rastclipsen befestigen. Bei Montagevariante von oben kann der Luftdurchlass vergrößert werden, indem der Ausschnitt größer gewählt wird. Ausfräsung mit Fräser ø 10 mm.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Aluminiumfarben

Länge

458 mm

Breite

65 mm

Luftdurchlass

200 cm²

Klemmbereich min./max.

2-23 mm

Klemmbereich min.

2 mm

Klemmbereich max.

23 mm

Fräslochlänge

448 mm

Fräslochbreite

56 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen