Lüftungsgitter mit Abdeckrand
Lüftungsgitter Kunststoff
LUEFTGITR-PS-SCHWARZ
Art.-Nr. 0683364401
EAN 4038898741442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgerissene Kanten werden abgedeckt und aufwendige Retuschierarbeiten entfallen.
- Luftdurchlass 200 cm², entspricht den Anforderungen der Geräteindustrie
- Großer Spannbereich von 2 mm bis 23 mm
- Flexibel einsetzbar, geringe Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Lüftungsgitter kann von vorne oder von oben in den Ausschnitt gesteckt werden. Lüftungsgitter von hinten mit einstellbaren Rastclipsen befestigen. Bei Montagevariante von oben kann der Luftdurchlass vergrößert werden, indem der Ausschnitt größer gewählt wird. Ausfräsung mit Fräser ø 10 mm.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 458 mm |
Breite | 65 mm |
Luftdurchlass | 200 cm² |
Klemmbereich min./max. | 2-23 mm |
Klemmbereich min. | 2 mm |
Klemmbereich max. | 23 mm |
Fräslochlänge | 448 mm |
Fräslochbreite | 56 mm |