Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Lüftungsgitter Aluminium
LUEFTGITR-ALU-BRAUN/BRONZE-100/400MM

Art.-Nr. 0683364062

EAN 4038898609261

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Art.-Nr. 0683364062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Lüftungsgitter aus Aluminium matt eloxiert oder pulverbeschichtet mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Braun

Glanzgrad

Matt

Länge

400 mm

Breite

100 mm

Schlitzlänge

28 mm

Schlitzbreite

5 mm

Luftdurchlass

77 cm²

Fräslochlänge

381 mm

Fräslochbreite

87 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen