Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Lüftungsgitter Aluminium
LUEFTGITR-ALU-R9016-WEISS-80/500MM

Art.-Nr. 0683364033

EAN 4038898115168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Art.-Nr. 0683364033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Lüftungsgitter aus Aluminium matt eloxiert oder pulverbeschichtet mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Glanzgrad

Matt

Länge

500 mm

Breite

80 mm

Schlitzlänge

28 mm

Schlitzbreite

5 mm

Luftdurchlass

98 cm²

Fräslochlänge

481 mm

Fräslochbreite

67 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen