Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero
Lüftungsrohrschelle TIPP AERO
LUEFTROSHEL-AERO-KLEBGU-M8/M10-140MM
Art.-Nr. 0543830140
EAN 4050641878953
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellrastverschluss bis DN 400 mm
- Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich
- Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen
- Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre
Eingeklebter Profilgummi
Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre
Gummieinlage:
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 normal entflammbar)
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nennweite DN (∅D) | DN 140 |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Zulässige Belastung | 0,6 kN |
Metallbandbreite (BM) | 25 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Gewicht | 207 g |
Silikonfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Länge (L) | 190 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Brandschutzgeprüft | Ja |