Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsrohrschelle TIPP Aero

LUEFTROSHEL-AERO-KLEBGU-M8/M10-224MM

Art.-Nr. 0543830224

EAN 4050641879004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüftungsrohrschelle TIPP Aero

Art.-Nr. 0543830224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden
  • Schnellrastverschluss bis DN 400 mm

    • Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich

    • Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen

    • Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre

  • Eingeklebter Profilgummi

    • Der eingeklebte EPDM Rohrschellengummi verhindert das Herausfallen beim Verschieben der Rohre

  • Gummieinlage

    • Für DIN 4109

    • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

    • Alterungsbeständig nach DIN 53508

    • Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 normal entflammbar)

    • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen

    • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe

  • Lieferumfang

    • Bis DN 400 Sechskant Schraube SW 10 Kombischlitz

    • Ab DN 450 Sechskant Schraube M10 x 35 mit Mutter M10 DIN 934


    Cradle to Cradle


    Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


    Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

    Hinweis

    Die Rohrschelle ist für Wickelfalzrohre ausgelegt. Die Verwendung an Kunststoffrohren ist nicht vorgesehen.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Passend für Nennweite DN (∅D)

    DN 224

    Anschlussgewinde (G)

    M8 x M10

    Zulässige Belastung

    0,6 kN

    Metallbandbreite (BM)

    25 mm

    Metallbanddicke (tM)

    1,5 mm

    Temperaturbeständigkeit min./max.

    -30 bis 100 °C

    Werkstoff

    Stahl

    Oberfläche

    Verzinkt

    Werkstoff Gummiprofil

    EPDM

    Gewicht

    331 g

    Silikonfrei

    Ja

    Chlorfrei

    Ja

    Halogenfrei

    Ja

    Länge (L)

    280 mm

    Brandschutzgeprüft

    Ja

    Geeignet für Wickelfalzrohr

    224 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen