Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero

Lüftungsrohrschelle TIPP AERO
LUEFTROSHEL-AERO-KLEBGU-M8/M10-400MM

Art.-Nr. 0543830400

EAN 4050641879066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero

Art.-Nr. 0543830400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden

Schnellrastverschluss bis DN 400 mm


  • Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich

  • Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen

  • Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre


Eingeklebter Profilgummi


Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre



Gummieinlage:


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 normal entflammbar)

  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nennweite DN (∅D)

DN 400

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Zulässige Belastung

0,6 kN

Metallbandbreite (BM)

25 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Gewicht

513 g

Silikonfrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Länge (L)

460 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Brandschutzgeprüft

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen