Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Lüsterklemme mit Drahtschutz

Lüsterklemme mit Drahtschutz
LUESTERKLE-DS-VDE-(1,5-4,0QMM)

Art.-Nr. 0556102

EAN 4052712124129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Lüsterklemme mit Drahtschutz

Art.-Nr. 0556102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung
  • Einfach zu trennen

  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit

  • Hohe Biegsamkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für flexible, starre und eindrähtige Leiter geeignet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-4 mm²

Nennstrom

32 A

Nennspannung

450 V

Umgebungstemperatur min./max.

-5 bis 85 °C

T-Kennzeichnung gemäß EN 60998

T85

Flammwidrig

850 °C

Polzahl

12 STK

Länge x Breite x Höhe

117 x 18,6 x 15 mm

Farbe

Natur

Werkstoff Gehäuse

PA 6.6 - Polyamid 6.6

Werkstoff Kontakte

Messing

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Antriebart

Schlitz

Schlitzbreite x Schlitzlänge

0,8 x 4,0 mm

Anziehdrehmoment

0,5 Nm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
x 1 St.
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD

PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen