Lüsterklemme mit Drahtschutz
Lüsterklemme mit Drahtschutz
LUESTERKLE-DS-VDE-(2,5-6,0QMM)
Art.-Nr. 0556103
EAN 4052712123887
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung
- Einfach zu trennen
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Hohe Biegsamkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für flexible, starre und eindrähtige Leiter geeignet
Drahtquerschnitt min./max. | 2,5-6 mm² |
Nennstrom | 41 A |
Nennspannung | 450 V |
Umgebungstemperatur min./max. | -5 bis 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Flammwidrig | 850 °C |
Polzahl | 12 STK |
Länge x Breite x Höhe | 132,7 x 22,2 x 17,3 mm |
Farbe | Natur |
Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
Werkstoff Kontakte | Messing |
Oberfläche Kontakte | Verzinnt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3,5 |
Antriebart | Schlitz |
Schlitzbreite x Schlitzlänge | 8 x 4,5 mm |
Anziehdrehmoment | 0,8 Nm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!