Luft-Spiralleitung Uni
Luft-Spiralleitung Uni
LUFTSPRLLTG-UNI-PA-GELB/SCHWARZ-4,0M
Art.-Nr. 088530 313
EAN 4024835188531
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universalwendel mit Adaptersystem im Sortiment
Minimierte Lagerhaltungskosten bei breiter Abdeckung
Mit 5 Adaptern 95% Marktabdeckung
Flexibler Einsatz ohne kostspielige Lagerhaltung
Anschlüsse mit beweglicher Überwurfmutter
Leichtes Anschließen, da Wendel sich bei der Montage nicht mitdreht (v.a. bei Duo matic-Kupplungen)
Verpresste Anschlüsse
Längere Lebensdauer, da keine Verletzung der Leitung durch Schneidringverschraubungen
Mit witterungsbeständigem Kunststoff- Knickschutz
Keine nachlassende Federkraft bei Witterungs- und Knickbeanspruchung
Komplett mit Kunststoff-Halteöse
Ermöglicht auch bei Fahrten ohne Auflieger sachgerechtes Befestigen der Wendelleitung
Mit Farbcodierung (gelb, rot) bei schwarzen Wendeln
Kein Verwechseln beim Anschließen von Bremse und Vorrat
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Arbeitslänge | 4,0 m |
Durchmesser | 110 mm |
Anzahl Windungen | 20 STK |
Farbe | Gelb |
Knickschutzfarbe | Schwarz |
Anschlussgewinde | M18 x 1,5 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |