Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Luft-Spiralleitung Uni

Luft-Spiralleitung Uni
LUFTSPRLLTG-UNI-PA-GELB/SCHWARZ-4,5M

Art.-Nr. 088530 323

EAN 4024835389136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Luft-Spiralleitung Uni

Art.-Nr. 088530 323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelles Adapter-Wendel-System passend für alle Fahrzeuge

Universalwendel mit Adaptersystem im Sortiment


Minimierte Lagerhaltungskosten bei breiter Abdeckung



Mit 5 Adaptern 95% Marktabdeckung


Flexibler Einsatz ohne kostspielige Lagerhaltung



Anschlüsse mit beweglicher Überwurfmutter


Leichtes Anschließen, da Wendel sich bei der Montage nicht mitdreht (v.a. bei Duo matic-Kupplungen)



Verpresste Anschlüsse


Längere Lebensdauer, da keine Verletzung der Leitung durch Schneidringverschraubungen



Mit witterungsbeständigem Kunststoff- Knickschutz


Keine nachlassende Federkraft bei Witterungs- und Knickbeanspruchung



Komplett mit Kunststoff-Halteöse


Ermöglicht auch bei Fahrten ohne Auflieger sachgerechtes Befestigen der Wendelleitung



Mit Farbcodierung (gelb, rot) bei schwarzen Wendeln


Kein Verwechseln beim Anschließen von Bremse und Vorrat

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA - Polyamid

Arbeitslänge

4,5 m

Durchmesser

110 mm

Anzahl Windungen

22 STK

Farbe

Gelb

Knickschutzfarbe

Schwarz

Anschlussgewinde

M18 x 1,5

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen