Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP
MANS-WUETOP-(D180-195MM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung
- Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)
- Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)
- Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen ≤45°
Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit herausragender Alterungsbeständigkeit
Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle
- Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen
Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen
Die WÜTOP Luft- und Winddichtmanschette ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen, -sperren und WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden.
Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.
Datenblätter(X)
Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperren, WÜTOP Fassadenbahnen sowie durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich.
Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.
Ausführung | 1-fach |
Durchmesser min./max. | 180-195 mm |
Länge | 400 mm |
Breite | 400 mm |
Trägermaterial | Tyvek®/PE-HD |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Max. 6 Monate |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | -5 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!