Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Thermo

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP Thermo
MANS-THERM-BREMS/SPE-(D100-110MM)

Art.-Nr. 0681000295

EAN 4061975233752

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Thermo

Art.-Nr. 0681000295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchdringungen bei Dampfbremsen und Dachbahnen mit hohen Temperaturanforderungen

Hohe Temperarturbeständigkeit


Bis +120°C



  • Gewährleistet luftdichtes Abdichten von Durchdringungen

  • Variabel einsetzbar

  • Schnelle werkzeuglose Montage, erzielt wirtschaftliches Abdichtung von Durchdringungen

  • Schütz vor unkontrollierten Auffeuchtung und somit vor Bauschäden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Luft – und Winddichtbereich bei Dach und Fassade mit hohen Temperaturanforderungen

Ausführung

1-fach

Farbe

Weiß

Durchmesser min./max.

100-110 mm

Länge

320 mm

Breite

320 mm

Trägermaterial

Tyvek®

UV-Beständigkeit

3 Monate

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen