Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Thermo
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP Thermo
MANS-THERM-BREMS/SPE-(D90-100MM)
Art.-Nr.
0681000294
EAN 4061975233745
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Durchdringungen bei Dampfbremsen und Dachbahnen mit hohen Temperaturanforderungen
Hohe Temperarturbeständigkeit
Bis +120°C
- Gewährleistet luftdichtes Abdichten von Durchdringungen
- Variabel einsetzbar
- Schnelle werkzeuglose Montage, erzielt wirtschaftliches Abdichtung von Durchdringungen
- Schütz vor unkontrollierten Auffeuchtung und somit vor Bauschäden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Luft – und Winddichtbereich bei Dach und Fassade mit hohen Temperaturanforderungen
Ausführung | 1-fach |
Farbe | Weiß |
Durchmesser min./max. | 90-100 mm |
Länge | 320 mm |
Breite | 320 mm |
Trägermaterial | Tyvek® |
UV-Beständigkeit | 3 Monate |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |