M-CLICK Vierkantaufnahme
AUFN-(M-CLICK+)-4KT-1/2ZO
Art.-Nr. 5801692011
EAN 4099618777585
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für das einfache Eindrehen von z.B. Sechskant- oder Stockschrauben mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug
- Robuste Verarbeitung für hohe Beanspruchung
- Vierkantantrieb mit Kugelarretierung für sicheren Halt der Stecknuss
- M-CLICK Aufnahme für schnellen und einfachen Wechsel an Akkubohrschraubern und Bohrmaschinen
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit M-CLICK Zubehör
- Ideal für Holzbau, Zimmererarbeiten und Montagearbeiten
- Passend für alle Würth Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK-Schnittstelle
Zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant nach DIN 3121 (maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge)
Datenblätter(X)
Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Bohrschraubern mit M-CLICK-Spindel.
Typbezeichnung | M-CLICK+ VK-1/2" |
Eckmaß | 13 mm |
Werkzeugaufnahme | M-CLICK+ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!