Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

MIG/MAG Schlauchpaket ML 15 AK– 4 Meter

SCHLPAK-F.SHWSANLG-(MIG/MAG-ML15AK)-L3M

Art.-Nr. 5952361530

EAN 4065746087520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
MIG/MAG Schlauchpaket ML 15 AK– 4 Meter

Art.-Nr. 5952361530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

Flexible Einsatzmöglichkeiten


  • Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird


Komfortable Ausstattung


  • Belastungen: 180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,6-1 mm

  • Geeignet für Drahtdurchmesser max.: 1 mm


  • Lieferumfang

  • Je 1 xTaster für Brennerhals und Gasdüsenträger

  • 1 x Stromdüse Ø 0,8 mm

  • 1 x Stromdüse Alu-Draht Ø 1 mm

  • 1 x Gasdüse konisch

  • 1 x Gasdüse zylinderisch

  • 1 x Punktgasdüse

  • 1 x Haltefeder
Hinweis

Die Einzelteile des ML 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für den Metallbau, Stahlbau und Landwirtschaftsbereich.

Schlauchlänge

3 m

MIG/MAG Schlauchpaket ML 15 AK– 4 Meter inklusive:
1 x
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-0,8MM

Beschreibung:
Länge: 19 mm
Menge: 1 x
1 x
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-ALUDRAHT-1,0MM

Beschreibung:
Länge: 19 mm
Menge: 1 x
1 x
Haltefeder für Schweißbrenner MB 15 AK

HALTFED-MB15

Beschreibung:
Produktgewicht (per Stück): 3.400 g
Menge: 1 x
1 x
Gasdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

GASDUES-KONISCH-MB15

Beschreibung:
Spitzendurchmesser: 12 mm Konisch
Menge: 1 x
Punktgasdüse für Schweißbrenner MB 15 AK
1 x
Punktgasdüse für Schweißbrenner MB 15 AK

DUES-PKTSHWS-MB15

Menge: 1 x
1 x
Gasdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

GASDUES-ZYLINDRISCH-MB15

Beschreibung:
Spitzendurchmesser: 16 mm Zylindrisch
Menge: 1 x
1 x
Brennerhals für Schweißbrenner MB 15 AK

BRENNHALS-MB15-0984160130/140

Beschreibung:
M10 x 1
Menge: 1 x
1 x
Gasdüsenträger für Schweißbrenner MB 15 AK

TRG-GASDUES-MB15

Beschreibung:
42 mm
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-(F.MB15)-0,6MM

x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-1,0MM

x 5 St.
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-ALUDRAHT-0,8MM

x 5 St.